Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 5 x 20, A 2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 5 x 20, A 2 blank
ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 5 x 20, A 2 blank
ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 5 x 20, A 2 blank
ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 5 x 20, A 2 blank
ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 5 x 20, A 2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p868308
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
ISO 2010 A 2 Linsensenkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 5 x 20
Weitere Informationen:
N:
1,2
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
0,322
d:
5
l:
20
b:
25
k:
2,7
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
9,3
f:
1,25
Normart:
ISO
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
1,2
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
20 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
2010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0362*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0598*
€ 0,07116
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0565*
€ 0,06724
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0545*
€ 0,06486
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0508*
€ 0,06045
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0486*
€ 0,05783
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0362*
€ 0,04308
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.