Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 8 x 35, A 4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 8 x 35, A 4 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 8 x 35, A 4 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 8 x 35, A 4 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 8 x 35, A 4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p868265
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426695444
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 A 4 Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 8 x 35
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Norm:
2009
Normart:
ISO
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Oberfläche:
blank
Gewicht/100 (kg):
1,3
Werkstoff:
A4
b min.:
34
Antriebsgröße:
2
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
15,8
N:
2
d:
8
l:
35
k:
4,65
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Länge:
35 mm
Durchmesser:
8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2334*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3834*
€ 0,45625
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3334*
€ 0,39675
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3134*
€ 0,37295
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2934*
€ 0,34915
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2834*
€ 0,33725
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2334*
€ 0,27775
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.