Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 3 x 30, A 4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 3 x 30, A 4 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 3 x 30, A 4 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 3 x 30, A 4 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 3 x 30, A 4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p868228
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 A 4 Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 3 x 30
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
5,5
N:
0,8
d:
3
l:
30
k:
1,65
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Länge:
30 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
2009
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Gewicht/100 (kg):
0,144
Werkstoff:
A4
b min.:
19
Antriebsgröße:
0,8
Vollgewinde:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0187*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2645*
€ 2,69476
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8913*
€ 2,25065
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0631*
€ 0,07509
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0407*
€ 0,04843
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0334*
€ 0,03975
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0256*
€ 0,03046
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0187*
€ 0,02225
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.