Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 2,5 x 8, A 4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 2,5 x 8, A 4 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 2,5 x 8, A 4 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 2,5 x 8, A 4 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 2,5 x 8, A 4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p868215
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 A 4 Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 2,5 x 8
Weitere Informationen:
Antrieb:
Schlitz
Länge:
8 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Norm:
2009
Normart:
ISO
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Oberfläche:
blank
Gewicht/100 (kg):
0,033
Werkstoff:
A4
b min.:
18
Antriebsgröße:
0,6
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
4,7
N:
0,6
d:
2,5
l:
8
k:
1,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0172*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0285*
€ 0,03392
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0284*
€ 0,0338
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,027*
€ 0,03213
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0247*
€ 0,02939
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0242*
€ 0,0288
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0172*
€ 0,02047
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.