Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 6 x 40, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 6 x 40, A4 blank
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 6 x 40, A4 blank
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 6 x 40, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p867947
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
ISO 1207 A 4 Zylinderschrauben mit Schlitz Abmessung: M 6 x 40
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 6
Antrieb:
Schlitz
Länge:
40 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
b min.:
38
Durchmesser:
6 mm
Antriebsgröße:
1,6
Norm:
1207
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
10
N:
1,6
d:
6
l:
40
k:
3,9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1191*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2004*
€ 0,23848
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1994*
€ 0,23729
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1934*
€ 0,23015
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1834*
€ 0,21825
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1774*
€ 0,21111
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1461*
€ 0,17386
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1191*
€ 0,14173
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.