Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 5 x 40, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 5 x 40, A4 blank
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 5 x 40, A4 blank
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 5 x 40, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p867937
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
ISO 1207 A 4 Zylinderschrauben mit Schlitz Abmessung: M 5 x 40
Weitere Informationen:
N:
1,2
d:
5
l:
40
k:
3,3
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 5
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Länge:
40 mm
b min.:
38
Durchmesser:
5 mm
Antriebsgröße:
1,2
Norm:
1207
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A4
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
8,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1021*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1711*
€ 0,20361
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1511*
€ 0,17981
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1471*
€ 0,17505
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1361*
€ 0,16196
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1311*
€ 0,15601
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1021*
€ 0,1215
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.