Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 5 x 30, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 5 x 30, A4 blank
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 5 x 30, A4 blank
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 5 x 30, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p867935
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
ISO 1207 A 4 Zylinderschrauben mit Schlitz Abmessung: M 5 x 30
Weitere Informationen:
N:
1,2
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
b min.:
38
d:
5
l:
30
k:
3,3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
8,5
Normart:
ISO
Gewinde:
M 5
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
1,2
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
30 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
1207
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,094*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1576*
€ 0,18754
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1402*
€ 0,16684
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1361*
€ 0,16196
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1265*
€ 0,15054
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1221*
€ 0,1453
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,094*
€ 0,11186
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.