Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 3 x 8, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 3 x 8, A4 blank
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 3 x 8, A4 blank
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 3 x 8, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p867904
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
ISO 1207 A 4 Zylinderschrauben mit Schlitz Abmessung: M 3 x 8
Weitere Informationen:
N:
0,8
d:
3
l:
8
k:
2
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 3
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antrieb:
Schlitz
Gewicht kg per 100:
0,069
Länge:
8 mm
b min.:
25
Durchmesser:
3 mm
Antriebsgröße:
0,8
Norm:
1207
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A4
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
5,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0124*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1878*
€ 2,60348
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8173*
€ 2,16259
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0492*
€ 0,05855
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0288*
€ 0,03427
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0233*
€ 0,02773
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0172*
€ 0,02047
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0124*
€ 0,01476
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.