Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 8 x 25, A 2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 8 x 25, A 2 blank
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 8 x 25, A 2 blank
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 8 x 25, A 2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p867877
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
ISO 1207 A 2 Zylinderschrauben mit Schlitz Abmessung: M 8 x 25
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
LAENGE:
25
Werkstoff:
A2
Antriebsgröße:
2
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
13
N:
2
d:
8
l:
25
k:
5
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Länge:
25 mm
Durchmesser:
8 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Norm:
1207
Gewicht kg per 100:
1,26
Normart:
ISO
b min.:
38
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1895*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3073*
€ 0,36569
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2973*
€ 0,35379
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2873*
€ 0,34189
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2773*
€ 0,32999
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2673*
€ 0,31809
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2295*
€ 0,27311
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1895*
€ 0,22551
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.