Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 6 x 25, A 2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 6 x 25, A 2 blank
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 6 x 25, A 2 blank
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 6 x 25, A 2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p867869
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
ISO 1207 A 2 Zylinderschrauben mit Schlitz Abmessung: M 6 x 25
Weitere Informationen:
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
0,656
b min.:
38
LAENGE:
25
dk:
10
N:
1,6
d:
6
l:
25
k:
3,9
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Vollgewinde:
Ja
Normart:
ISO
Kopfform:
Zylinderkopf
Antriebsgröße:
1,6
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
25 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
1207
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0879*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1458*
€ 0,1735
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1311*
€ 0,15601
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1266*
€ 0,15065
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1172*
€ 0,13947
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1134*
€ 0,13495
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0879*
€ 0,1046
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.