Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 4 x 25, A 2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 4 x 25, A 2 blank
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 4 x 25, A 2 blank
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 4 x 25, A 2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p867851
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
ISO 1207 A 2 Zylinderschrauben mit Schlitz Abmessung: M 4 x 25
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dk:
7
N:
1,2
d:
4
l:
25
k:
2,6
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Länge:
25 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Durchmesser:
4 mm
Gewicht kg per 100:
0,264
Norm:
1207
b min.:
38
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
LAENGE:
25
Werkstoff:
A2
Antriebsgröße:
1,2
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0312*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3751*
€ 2,82637
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1099*
€ 0,13078
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1065*
€ 0,12674
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0681*
€ 0,08104
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0544*
€ 0,06474
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0528*
€ 0,06283
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0418*
€ 0,04974
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0312*
€ 0,03713
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.