Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 Holzschrauben, 12 x 300 A4 blank, Außensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 Holzschrauben, 12 x 300 A4 blank, Außensechskant
DIN 571 Holzschrauben, 12 x 300 A4 blank, Außensechskant
DIN 571 Holzschrauben, 12 x 300 A4 blank, Außensechskant
Artikel-Nr.:
     5417F-p867680
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     571-4-12X300
EAN/GTIN:
     4057223534849
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Sechskant Holzschrauben DIN 571 A4 12X300
Weitere Informationen:
d:
12
l:
300
b:
≥180
k:
8
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
Holzgewinde
Gewinde:
M 12
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
Länge:
300 mm
Gewicht per 100 in kg:
29,31
Durchmesser:
12 mm
Antriebsgröße:
19
Norm:
571
Spitze:
Standard-Holz
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Werkstoff:
A4
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
19
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,231*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,6498*
€ 11,48326
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,9698*
€ 10,67406
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,9812*
€ 8,30763
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,8912*
€ 8,20053
pro Stück
ab 13 Stück
€ 5,9619*
€ 7,09466
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,7419*
€ 6,83286
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,081*
€ 4,85639
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,001*
€ 4,76119
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,231*
€ 3,84489
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.