Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Blindniete Standard 4,8 x 10 DIN 7337, Form A, Aluminium/Flachrundkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Blindniete Standard 4,8 x 10 DIN 7337, Form A, Aluminium/Flachrundkopf
Fortis Blindniete Standard 4,8 x 10 DIN 7337, Form A, Aluminium/Flachrundkopf
Fortis Blindniete Standard 4,8 x 10 DIN 7337, Form A, Aluminium/Flachrundkopf
Fortis Blindniete Standard 4,8 x 10 DIN 7337, Form A, Aluminium/Flachrundkopf
Fortis Blindniete Standard 4,8 x 10 DIN 7337, Form A, Aluminium/Flachrundkopf
Artikel-Nr.:
     5417F-p660289
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784775069
EAN/GTIN:
     4317784775069
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
DIN 7337
Blindniet

- DIN 7337, Form A - Flachrundkopf - Mit Sollbruchdorn - Hohlniet: Alu-Legierung blank - Nietdorn: Stahl, verzinkt

Weitere Informationen:
Norm:
DIN 7337, Form A
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Luftdicht:
Nein
Nietschaftlänge:
10 mm
Nietschaft-Ø:
4,8 mm
SB-Verpackt:
Nein
Wasserdicht:
Nein
Max. Klemmbereich:
4,7
Min. Klemmbereich:
3,1
Stift:
Stahl
Hülse:
Aluminium
Hersteller:
Fortis
Material Nietdorn:
Stahl
Material Hohlniet:
Aluminium-Legierung
Länge:
10
Durchmesser:
4,8
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfform:
Flachrundkopf
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniet, DIN 7337 Blindniete, DIN EN ISO 15983, ISO 15983, Standard-Blindniete, Standardblindniete, standard-blindniete flachrundkopf, blindniet din 7337, Blindnietzange/-Zubehör, Blindniet, Flachrundkopf, Befestigungstechnik
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
186
1
€ 4,95*
ab € 2,97*
€ 4,31*
4 Tage
184
1
€ 4,30*
ab € 2,93*
€ 4,32*
1 Tag
186
1
€ 7,90*
ab € 3,41*
€ 4,89*
2 Tage
186
20
Frei Haus
ab € 4,15*
€ 5,35*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,15*
€ 7,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.