Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Blitzanker BA plus 12-110/10


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
CELO Blitzanker BA plus 12-110/10
CELO Blitzanker BA plus 12-110/10
CELO Blitzanker BA plus 12-110/10
CELO Blitzanker BA plus 12-110/10
CELO Blitzanker BA plus 12-110/10
CELO Blitzanker BA plus 12-110/10
CELO Blitzanker BA plus 12-110/10
Artikel-Nr.:
     5417F-p657004
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     4250438910600
EAN/GTIN:
     4250438910600
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen m12x280
CELO Blitzanker BA plus • Geeignet für Schnellmontage in ungerissenem Beton und bedingt in Naturstein (ohne Zulassung) • Setztiefenmarkierung als Montagehilfe • Langes Gewinde für mehr Flexibilität ETA-12/0142 Europäisch Technische Zulassung Option 7 für ungerissenen Beton.
Weitere Informationen:
Bohr-Ø:
12 mm
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Umkarton:
100 Stück
Dübellänge:
110 mm
Verpackungsart:
Box
Gewinde:
M12
Bohrernenndurchmesser:
12
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
BA plus
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
ASD Artikel Nr.:
3813681
Klemmdicke:
10 mm
Verankerungstiefe:
70 mm
Anbauteildicke:
10 mm
Typ:
BA plus
Schlüsselweite:
19
Bohrlochtiefe:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen m12, ankerbolzen, MEA, Fabrikat, BA, plus, Dübeltechnik
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2760
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,818*
€ 1,148*
2 Tage
80
20
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,9345*
€ 1,2945*
Lager 5417
1
pro Kartonage
€ 5,90*
ab € 11,636*
€ 16,462*
7 Tage
3
1
pro Kartonage
€ 4,79*
ab € 13,994*
€ 18,884*
6 Tage
4
1
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 14,888*
€ 19,968*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 16,462*
€ 19,58978
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 15,746*
€ 18,73774
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 14,366*
€ 17,09554
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 12,866*
€ 15,31054
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 12,436*
€ 14,79884
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 12,096*
€ 14,39424
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 11,636*
€ 13,84684
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 20 Stück (ab € 0,5818* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.