Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Glatte Nägel FF NFP 90x3.1mm SD R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Glatte Nägel FF NFP 90x3.1mm SD R
Fischer Glatte Nägel FF NFP 90x3.1mm SD R
Fischer Glatte Nägel FF NFP 90x3.1mm SD R
Artikel-Nr.:
     5417F-p5653239
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     534717
EAN/GTIN:
     4048962234787
Suchbegriffe:
Butangaskartusche
Butangaspatrone
Gaskartusche
Lötkartusche
Das professionelle Sortiment von Nagel-Gaskartuschen-Packungen (NFP) ist perfekt für die Dach- und Bauindustrie geeignet.
Die Nägel sind in den Längen 51 - 90 mm erhältlich und garantieren maximale Haltbarkeit und Benutzerfreundlichkeit für Holz-zu-Holz-Verbindungen.
Die 34-Grad-Rahmennagel mit hochwertiger, gewachster Papierverbindung und einer Korrosionsbeständigkeit, die über die Eurocode 5-Norm hinausgeht, gewährleistet dauerhaft sicheres Arbeiten.
Pro Gaskartusche können mehr als 1.100 Nägel gesetzt werden und das Gerät bleibt bis zu -15°C funktionsfähig.
Zudem ist das Sortiment mit allen erhältlichen D-Kopf-Rahmennaglern kompatibel.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Paketinhalt:
1100
Ausführung:
Nägel für Druckluftnagler
Oberfläche:
Edelstahl
Länge:
90 mm
Durchmesser:
3,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Tackernägel, Versenknagel, tackernägel, Fischer, Glatte, Nägel, FF, NFP, 90x3.1mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
1100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1429*
€ 0,1759*
Lager 5417
1100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,14729*
€ 0,17929*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,132*
€ 0,217*
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,34*
€ 0,55*
3 Tage
11000
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 136,74*
€ 168,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1100 Stück
€ 0,17929*
€ 0,21336
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,14729*
€ 0,17528
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.100 Stück
Mindestbestellmenge: 1100 Stück ( entspricht € 197,219* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.