Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 90, 10.9 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 90, 10.9 galvanisch verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 90, 10.9 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p5428503
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223842623
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 90, 10.9 galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
s:
22
d:
30
l:
90
k:
30
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Norm:
912
Normart:
DIN
Ausführung:
Zylinderschrauben
Oberfläche:
verzinkt
Antriebsgröße:
22
Werkstoff:
10.9
Werkstoffart:
Stahl
Produktart:
speziell
dk:
45
Länge:
90 mm
Durchmesser:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch m30x90, din 912 metrisch, din 912 metrisch 10.9, DIN, 912, Zylinderschraube,, Innensechskant, M, 30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,565*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,285*
€ 19,37915
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,055*
€ 19,10545
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,315*
€ 18,22485
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,725*
€ 17,52275
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,365*
€ 17,09435
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,565*
€ 13,76235
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.