Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 120, 10.9 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 120, 10.9 galvanisch verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 120, 10.9 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p5428499
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223842609
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 120, 10.9 galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Durchmesser:
36 mm
Norm:
912
Normart:
DIN
Ausführung:
Zylinderschrauben
Oberfläche:
verzinkt
Antriebsgröße:
27
Werkstoff:
10.9
Werkstoffart:
Stahl
Produktart:
speziell
dk:
54
s:
27
d:
36
l:
120
k:
36
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch 10.9, din 912 metrisch, inbusschraube din 912 metrisch galvanisch verzinkt, DIN, 912, Zylinderschraube,, Innensechskant, M, 36
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,36*
€ 71,8284
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,95*
€ 71,3405
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,28*
€ 68,1632
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,64*
€ 66,2116
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,27*
€ 55,0613
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.