Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Universaldübel UX GREEN 8 x 50 R mit Rand


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Universaldübel UX GREEN 8 x 50 R mit Rand
Fischer Universaldübel UX GREEN 8 x 50 R mit Rand
Fischer Universaldübel UX GREEN 8 x 50 R mit Rand
Fischer Universaldübel UX GREEN 8 x 50 R mit Rand
Fischer Universaldübel UX GREEN 8 x 50 R mit Rand
Fischer Universaldübel UX GREEN 8 x 50 R mit Rand
Fischer Universaldübel UX GREEN 8 x 50 R mit Rand
Artikel-Nr.:
     5417F-p516268
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     518886
EAN/GTIN:
     4048962154214
Suchbegriffe:
Fischer
Universaldübel
UX
GREEN
Der Fischer Universaldübel UX GREEN ist ein Kunststoffdübel aus hochwertigem Nylon. Das Granulat zur Herstellung des Dübels wird mindestens zur Hälfte aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen. Diese stehen nicht in Konkurrenz zu Anbauflächen für Nahrungs- und Futtermittel. Der UX GREEN verfügt über die gleichen Leistungsmerkmale und Tragfähigkeit wie das graufarbene Original. Der Fischer Universaldübel verspreizt in Vollbaustoffen und verknotet in Hohl- und Plattenbaustoffen für maximalen Halt. Damit ist der Fischer UX immer die richtige Wahl – auch bei einem unbekannten Baustoff. Der Rand verhindert ein Tieferrutschen bei der Montage. In der Version mit Rand ist der Fischer Universaldübel UX GREEN für die Vorsteckmontage geeignet. Der Fischer Universaldübel UX GREEN ist beispielsweise für die Befestigung von Leuchten, Gardinenschienen, leichten Schränken und Sockelleisten zu empfehlen.
Weitere Informationen:
Abstandsmontage:
nein
Vorsteckmontage:
nein
Durchsteckmontage:
nein
Werkstoffart:
Kunststoff
Spanplatten-/Holzschrauben:
4,5 - 6
Hersteller:
Fischer
Dübellänge:
50
min. Plattendicke:
9,5
min. Bohrlochtiefe:
60
GTIN (EAN-Code):
4048962154214
Bohrernenndurchmesser:
8
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Bohrerdurchmesser:
8
VDS-Zulassung:
ja
Farbe:
grün
Dübeldurchmesser:
8
Werkstoff Dübel:
Kunststoff
Mit Schrauben:
nein
Ausführung:
mit Kragen
Weitere Suchbegriffe: 8, x
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1640
40
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0943*
€ 0,1429*
2 Tage
1200
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 3,28*
€ 4,73*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,47*
€ 5,25*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 3,61*
€ 5,25*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 4,98*
€ 6,356*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,356*
€ 7,56364
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,98*
€ 5,9262
pro Packung
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,1245* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.