Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Schiebemutter FCN Clix P M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417F-p5008426
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     559759
EAN/GTIN:
     4048962423600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
Einlegemutter
Gleitmutter
Fischer Schiebemutter FCN CLIX P ist geeignet, um FUS-Schienen und Anbauteile zu verbinden. Die Bauform lässt ein einfaches und schnelles Setzen in der Schiene zu. Die Federwirkung der Kunststoffbügel gewährleistet eine einfache und präzise Positionierung in der Schiene. Die Montage mittels Drehung um 90° ermöglicht die nachträgliche Montage in gesetzten Schienen.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Inhalt:
50
Hersteller:
Fischer
Gewinde:
M10
Stärke:
8
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Weitere Suchbegriffe: Schiebemutter, einlegemutter m10, einlegemutter, installationsschiene fischer, Fischer, FCN, Clix, P, M10
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
75000
50
€ 6,40*
ab € 1,0068*
€ 1,2968*
50
€ 5,00*
ab € 1,0612*
€ 1,3612*
Lager 5417
50
€ 4,90*
ab € 1,014*
€ 1,5046*
1 Tag
unbekannt
50
€ 4,95*
ab € 1,21*
€ 1,55*
1 Tag
200
50
Frei Haus
ab € 1,52*
€ 1,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,5046*
€ 1,79047
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3966*
€ 1,66195
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,2432*
€ 1,47941
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,164*
€ 1,38516
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,144*
€ 1,36136
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 1,014*
€ 1,20666
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 75,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.