Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Abschließbarer Fenstergriff FG300A B AL0089


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Abschließbarer Fenstergriff FG300A B AL0089
ABUS Abschließbarer Fenstergriff FG300A B AL0089
ABUS Abschließbarer Fenstergriff FG300A B AL0089
ABUS Abschließbarer Fenstergriff FG300A B AL0089
ABUS Abschließbarer Fenstergriff FG300A B AL0089
ABUS Abschließbarer Fenstergriff FG300A B AL0089
Artikel-Nr.:
     5417F-p4865057
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     76792
EAN/GTIN:
     4003318767920
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fenstergriff
abus fenstergriff braun
fenstergriff abus
fenstergriff
Schlägt Alarm
Das unerlaubte Öffnen dieses Fenstergriffs lässt einen lauten Alarm ertönen.
Doppel gesichert: Statten Sie Ihre Fenster mit diesem Fenstergriff aus, können Sie durchatmen.
Er ist nicht nur mit einem Schlüssel gesichert, sondern hat zudem eine Alarmfunktion.
Der Fenstergriff ist universell einsetzbar, er lässt sich an Fenstern aus Aluminium, Kunststoff oder Holz anbringen.
Die Alarmfunktion ertönt mit 110 Dezibel.
Dank 3D-Magnetfeldsensorik lassen sich Fehlalarme ausschließen.
Der Fenstergriff dient sowohl als Kindersicherung als auch als Schutz vor Einbrechern.
Weitere Informationen:
Vierkant:
7
Hersteller:
ABUS
Farbe:
braun
DIN:
DIN 18267
Ausführung:
abschließbar
Befestigungsabstand:
43
Basis:
Fenstergriff
Farbton:
braun
Grundpreis:
Nein
Breite:
45,7 mm
Länge:
191 mm
Weitere Suchbegriffe: ABUS, Abschließbarer, FG300A, B, AL0089
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 96,71*
€ 122,47*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,27*
€ 126,74*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,47*
€ 145,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,40*
€ 143,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,41*
€ 138,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,43*
€ 136,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,71*
€ 115,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.