Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p4864235 Herst.-Nr.: 28409 EAN/GTIN: 4003318284090 |
| |
|
| | |
| STABILER BOLZENVERSCHLUSS Zuverlässige Fenster-Zusatzsicherung für nach innen öffnende Fenster. Setzen Sie Einbrechern hohen Widerstand entgegen. Diese Zusatzsicherung schützt Ihre Fenster und Fenstertüren aus Aluminium, Holz oder Kunststoff. Die Sicherung eignet sich für nach innen öffnende Fenster. Sie verriegelt mit einem stabilen Bolzenverschluss. Nur beim Öffnen wird ein Schlüssel benötigt. Alle sicherheitsrelevanten Teile der Sicherung sind aus gehärtetem Stahl. Der Schlosskasten wird auf dem Fensterflügel montiert, das Schließblech auf dem Rahmen. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | ABUS | Farbe: | weiß | Breite: | 58 mm | Länge: | 78 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ABUS, Fenster-Zusatzsicherung, FTS3003, W, vs. |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 26,94* | € 37,46* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,06* | € 37,66* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 30,75* | € 41,36* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 32,43* | € 43,16* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 47,32* | € 61,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|