| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p4863965 Herst.-Nr.: 77190 EAN/GTIN: 4003318771903 |
| |
|
| | |
| SICHERHEIT ÜBER DIE GANZE BREITE Sichern Sie Ihre Fenster mit einem Panzerriegel, der ohne Anbohren des Fensters montiert werden kann. Ein Panzerriegel am Fenster schafft ein hohes Maß an Sicherheit. Doch was ist, wenn Sie die Fenster nicht durch Anbohren beschädigen dürfen, z.B. wenn Sie zur Miete wohnen? Der Riegel mit Vierkantprofil kann ohne Anbohren des Fensters angebracht werden. Er eignet sich für nahezu alle gängigen Fenstertypen. Die Sichtbarkeit des Panzerriegels bietet einen hohen Abschreckungsfaktor gegen potenzielle Einbrecher. Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | ABUS | Farbe: | weiß | Breite: | 35 mm | Länge: | 1500 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ABUS, Fenster-Panzerriegel, FPR217, 150, W, AL0089 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 173,46* | € 213,27* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 174,28* | € 213,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|