Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Fenster-Panzerriegel FPR217 100 W AL0125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Fenster-Panzerriegel FPR217 100 W AL0125
ABUS Fenster-Panzerriegel FPR217 100 W AL0125
ABUS Fenster-Panzerriegel FPR217 100 W AL0125
ABUS Fenster-Panzerriegel FPR217 100 W AL0125
ABUS Fenster-Panzerriegel FPR217 100 W AL0125
ABUS Fenster-Panzerriegel FPR217 100 W AL0125
ABUS Fenster-Panzerriegel FPR217 100 W AL0125
Artikel-Nr.:
     5417F-p4863955
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     77183
EAN/GTIN:
     4003318771835
Suchbegriffe:
Panzerriegel
Panzerriegelschloss
panzerriegel abus
panzerriegel
SICHERHEIT ÜBER DIE GANZE BREITE
Sichern Sie Ihre Fenster mit einem Panzerriegel, der ohne Anbohren des Fensters montiert werden kann.
Ein Panzerriegel am Fenster schafft ein hohes Maß an Sicherheit.
Doch was ist, wenn Sie die Fenster nicht durch Anbohren beschädigen dürfen, z.B.
wenn Sie zur Miete wohnen? Der Riegel mit Vierkantprofil kann ohne Anbohren des Fensters angebracht werden.
Er eignet sich für nahezu alle gängigen Fenstertypen.
Die Sichtbarkeit des Panzerriegels bietet einen hohen Abschreckungsfaktor gegen potenzielle Einbrecher.
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
ABUS
Farbe:
weiß
Breite:
35 mm
Länge:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: panzerriegel 100cm, ABUS, Fenster-Panzerriegel, FPR217, 100, W, AL0125
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 162,37*
€ 201,18*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,09*
€ 202,28*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,18*
€ 239,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,76*
€ 230,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 193,11*
€ 229,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 192,61*
€ 229,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,94*
€ 226,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,96*
€ 220,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,37*
€ 193,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.