Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Abschließbarer Fenstergriff FG300 Edelstahl-Look AL0089


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Abschließbarer Fenstergriff FG300 Edelstahl-Look AL0089
ABUS Abschließbarer Fenstergriff FG300 Edelstahl-Look AL0089
ABUS Abschließbarer Fenstergriff FG300 Edelstahl-Look AL0089
ABUS Abschließbarer Fenstergriff FG300 Edelstahl-Look AL0089
ABUS Abschließbarer Fenstergriff FG300 Edelstahl-Look AL0089
ABUS Abschließbarer Fenstergriff FG300 Edelstahl-Look AL0089
Artikel-Nr.:
     5417F-p4863928
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     89980
EAN/GTIN:
     4003318899805
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe edelstahl
fenstergriff abus
fenstergriff
Sicherheit für Kinder
Dieser Fenstergriff schützt doppelt.
Gegen Kinderhände und Einbrecher.
Für Kinder gibt es in Ihrem Zuhause einige Gefahren.
Dazu gehören auch Fenster, die nicht ausreichend gesichert sind.
Dieser abschließbare Fenstergriff schließt sicher.
Ob an Fenstern aus Kunststoff, Aluminium oder Holz, dieser Fenstergriff ist universell einsetzbar.
Der Vierkantstift kann flexibel eingestellt werden, der Griff passt immer.
Er ist zudem nach DIN 18267 zertifiziert und mit einem Druckwiderstand von 200 Nm gegen Abdrehen und Abreißen geschützt.
Weitere Informationen:
Vierkant:
7 mm
Hersteller:
ABUS
Farbe:
silber
DIN:
DIN 18267
Ausführung:
abschließbar
Befestigungsabstand:
43
Basis:
Fenstergriff
Farbton:
silber
Grundpreis:
Nein
Breite:
33 mm
Länge:
168 mm
Weitere Suchbegriffe: ABUS, Abschließbarer, FG300, Edelstahl-Look, AL0089
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,90*
€ 93,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,10*
€ 90,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,93*
€ 90,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,32*
€ 87,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,64*
€ 72,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.