| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p4863727 Herst.-Nr.: 30442 EAN/GTIN: 4003318304422 |
| |
|
| | |
| LEICHT UND STARK Holztüren sicher schützen mit Leichtmetallrosette. Wenn Schutzbeschläge nicht passen oder sich optisch nicht in das Gesamtbild Ihrer Tür einfügen, können Sie auf Schutzrosetten zurückgreifen. Mit dieser Leichtmetallrosette lassen sich Ihre Holztüren mit einer Stärke von 60 Millimeter zuverlässig gegen Abbrechen, Einbruchswerkzeug und Anbohren schützen. Auch die Schrauben sind gegen das Anbohren gesichert. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Grundpreis: | Nein | Einsatzbereich: | Holztür | Hersteller: | ABUS | Breite: | 11 | Länge: | 62 | Material: | Aluminium | Ausführung: | Schutzrosette | Farbe: | silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ABUS, RH410, F1, CL/DFNLI |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 34,36* | € 46,05* | | | | | | 12 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 35,53* | € 46,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|