Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Panzerriegel PR2800 W-Weiß L2 ohne Zylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Panzerriegel PR2800 W-Weiß L2 ohne Zylinder
ABUS Panzerriegel PR2800 W-Weiß L2 ohne Zylinder
ABUS Panzerriegel PR2800 W-Weiß L2 ohne Zylinder
ABUS Panzerriegel PR2800 W-Weiß L2 ohne Zylinder
ABUS Panzerriegel PR2800 W-Weiß L2 ohne Zylinder
ABUS Panzerriegel PR2800 W-Weiß L2 ohne Zylinder
ABUS Panzerriegel PR2800 W-Weiß L2 ohne Zylinder
Artikel-Nr.:
     5417F-p4863489
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     01695
EAN/GTIN:
     4003318016950
Suchbegriffe:
Panzerriegel
Panzerriegelschloss
panzerriegel abus
panzerriegel
DAS FLAGGSCHIFF
Komfortabel angebracht & bombenfester Halt: Dieser Panzerriegel sichert zuverlässig.
Ihre Holz-, Metall- und Kunststofftüren machen Sie mit diesem Panzerriegel sicherer.
Egal, ob Sie ihn für Ihre Haus- oder Wohnungstür verwenden.
Der Riegel sichert Türen über Ihre gesamte Breite.
Diese können 73,5 bis 120 Zentimeter betragen.
Ein Highlight: Die Montage ist besonders einfach, da die Breite des Riegels mit einem teleskopierbaren Rohrkörper angepasst werden kann.
Zudem kommt eine Rückschlagsicherung zum Einsatz.
Die Bedienung kann innen wie außen erfolgen.
Mit im Lieferumfang enthalten ist ein hochwertiger ABUS Pfaffenhain Zylinder.
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
ABUS
Breite:
70
Farbe:
weiß
Länge:
1238-1362
Weitere Suchbegriffe: ABUS, PR2800, W-Weiß, L2, ohne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 319,77*
€ 379,84*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 323,40*
€ 381,25*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,84*
€ 452,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,72*
€ 447,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,62*
€ 436,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,09*
€ 421,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,77*
€ 380,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.