| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p4863465 Herst.-Nr.: 51383 EAN/GTIN: 4003318513831 |
| | |
|
| | |
| SICHER UND LEISE Sicherheit für Ihr Zuhause: geräuscharmer Panzerriegel mit Tür-Doppelzylinder. Mit diesem Panzerriegel schützen Sie Ihre Holz-, Metall- und Kunststofftüren mit Breiten von 73,5 bis 103 Zentimeter zuverlässig gegen Aufbruchversuche. Die Schließrichtung des Riegels eignet sich für DIN-linke und DIN-rechte Türen. Durch seine speziellen Antriebskomponenten ist er besonders geräuscharm. Im Lieferumfang enthalten ist ein ABUS Zylinder EC550. Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | ABUS | Breite: | 50 | Farbe: | weiß | Länge: | 735-1007 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ABUS, PR2600, W, ohne, Zylinder |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 212,94* | € 256,79* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 240,69* | € 285,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|