| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p4858324 Herst.-Nr.: 57112 EAN/GTIN: 4003318571121 |
| |
|
| | |
| ROBUST, SICHER, WETTERFEST Das 83WP/63 Extreme ist ein robustes Vorhängeschloss, das sich sogar bei starken Wettereinflüssen gegen Rostbildung stemmt. Seine Witterungsbeständigkeit verdankt das aus gehärtetem Spezialstahl gefertigte Schloss einem Kunststoffmantel, der den gesamten Schlosskörper umschließt. Zusätzliche Drainagekanäle machen das Vorhängeschloss äußerst witterungsbeständig. Zudem schirmt eine Schutzkappe den Zylinder vor Feuchtigkeit und Staub ab. Der starke Stahlbügel mit NANO PROTECT Beschichtung sorgt ebenfalls für einen hohen Korrosionsschutz und leistet Widerstand gegen Angriffe mit Werkzeugen. Damit eignet sich das 83WP/63 Extreme für Außeneinsätze beispielsweise an Toren und Türen, die wertvolle Güter oder Maschinen sowie Werkzeuge vor unbefugtem Zugriff schützen sollen. Flexibel dank Gleichschließung: Ein Schlüssel für mehrere Schlösser Sie können das Schloss an schon bestehende Schließungen anpassen, da der Zylinder ausgewechselt werden kann. Das 83WP/63-Extreme vereint robuste Sicherheit, Korrosionsbeständigkeit und Flexibilität. Weitere Informationen: | | Gehäusebreite: | 64,5 | Bügeldurchmesser: | 11,5 | Grundpreis: | Nein | Material Gehäuse: | Stahl | Hersteller: | ABUS | Gesamthöhe: | 111,5 | Ausführung: | Vorhangschloss | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Material Bügel: | Stahl | lichte Bügelweite: | 25 | Schlüssel Anzahl: | 2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 40,33* | € 49,85* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 38,99* | € 53,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|