| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p4858226 Herst.-Nr.: 07787 EAN/GTIN: 4003318077876 |
| |
|
| | |
| TRUST THE PROFESSIONALS Unser GRANIT Vorhangschloss ist das Schloss für höchste Sicherheitsansprüche und made in Germany. Setzen Sie bei der Absicherung von hohen Werten und einem hohen Diebstahlrisiko auf unser Granit 37/55! Hallen, Türen, Tore, Container oder LKW verschließen Sie mit diesem Vorhangschloss zuverlässig. Es erfüllt spezielle Anforderungen von Versicherungsgesellschaften und zählt zu unseren Hochsicherheitsschlössern. Das Schloss aus der GRANIT Kollektion ist nach der Europäischen Norm EN 12320 gefertigt und verfügt über eine spezielle Beschichtung für verbesserten Korrosionsschutz. Schlosskörper und Bügel aus gehärtetem Spezialstahl, im Inneren kommt ein ABUS Plus Scheibenzylinder zum Einsatz. Von den zwei mitgelieferten Schlüsseln ist einer mit LED-Beleuchtung ausgestattet. Sie können dieses Vorhängeschloss entweder mit Code Karte oder Sicherungskarte erwerben. Bei der Code Karte genügt die Nummer auf der Karte, dass Sie bei einem Händler Schlüssel nachmachen lassen können. Bei der Sicherungskarte behalten Sie die Kontrolle: Originalschlüssel können nur gegen Vorlage der beiliegenden Sicherungskarte beim lizenzierten ABUS Fachhändler nachgemacht werden. Tipp: In Kombination mit der Überfalle 130 ist der Schutz noch zuverlässiger! Weitere Informationen: | | Gehäusebreite: | 62,5 | Bügeldurchmesser: | 11 | Grundpreis: | Nein | Material Gehäuse: | Stahl | Hersteller: | ABUS | Gesamthöhe: | 84 | Ausführung: | Vorhangschloss | Material Bügel: | Stahl | lichte Bügelweite: | 27,5 | Schlüssel Anzahl: | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hangschloss, Hängeschloss, Vorhangschloss, Vorhängeschloss, bügelschloss abus, hangschloss, hangschloss verzinkt, ABUS, GRANIT, 37RK/55, gl. |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 92,58* | € 118,39* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,54* | € 122,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|