Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upat Nageldübel UN 8 x 120/80 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Upat Nageldübel UN 8 x 120/80 F
Upat Nageldübel UN 8 x 120/80 F
Upat Nageldübel UN 8 x 120/80 F
Upat Nageldübel UN 8 x 120/80 F
Artikel-Nr.:
     5417F-p441673
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     518884
EAN/GTIN:
     4000657017907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Upat Nageldübel UN

Der Dübel wird beim Einschlagen der Nagelschraube gespreizt und hält durch Anpressdruck an der Bohrlochwandung.

Anwendungsbereich:

Dübel für die rationelle Schnellmontage in Beton und Vollstein, geeignet für den Innen- und Außenbereich.


Vorteile:

  • Einfache und schnelle Durchsteckmontage.
  • Zeitsparende Verarbeitung durch Vormontierung des Dübels mit der Nagelschraube.
  • Die Einschlagsperre verhindert das vorzeitige Aufspreizen des Dübels bei der Montage. Nagelschraube zum Justieren und Demontieren des Bauteils wieder lösbar.
Weitere Informationen:
Hersteller:
UPAT
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Dübelform:
Flachkopf
Dübel- und Bohr-Ø:
8 mm
GTIN (EAN-Code):
4000657017907
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Antrieb:
Kreuzschlitz PZ
Hersteller-Nr.:
00518884
Werkstoff Schraube:
Stahl
min. Verankerungstiefe:
80 mm
Oberfläche Schraube:
galv. verzinkt
Werkstoff:
Stahl
max. Dicke des Anbauteils:
60 mm
Länge:
100 mm
min. Bohrlochtiefe:
130 mm
Ausführung:
F
Bohrdurchmesser:
8
Dübellänge:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: nageldübel 8x120, einschlagdübel n8x60, nageldübel, Nagel-8-120-80-F
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
640
100
€ 6,99*
ab € 0,1783*
€ 0,2383*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,1782*
€ 0,242*
1 Tag
unbekannt
100
€ 7,90*
ab € 0,21*
€ 0,28*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,175*
€ 0,285*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.