Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upat Nageldübel UN 8 x 120/80 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Upat Nageldübel UN 8 x 120/80 S
Upat Nageldübel UN 8 x 120/80 S
Upat Nageldübel UN 8 x 120/80 S
Artikel-Nr.:
     5417F-p441669
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     518880
EAN/GTIN:
     4000657017839
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Der bewährte Upat Nageldübel UN, bestehend aus einem hochwertigen Nylondübel und einer bereits vormontierten galvanisch verzinkten Nagelschraube, eignet sich ideal für die schnelle Befestigung von leichten Lasten besonders in Vollbaustoffen. Hierbei wird der Einschlagdübel in der zeitsparenden Durchsteckmontage in das Bohrloch im Anbauteil eingeführt, spreizt anschließend durch das Einschlagen der Nagelschraube auf und verankert sicher im Baustoff. Der Upat Nageldübel UN S mit Senkkopf wird häufig für die Befestigung von Holzkonstruktionen in allen Baustoffen im Innenbereich eingesetzt.
Weitere Informationen:
ICC-Zulassung (1):
Nein
ETA-Zulassung (1):
Nein
DIBt-Zulassung:
Nein
Zulassung:
Nein
Hersteller:
UPAT
Dübelform:
Senkkopf
Kopfform:
S
Feuerwiderstandsklassen:
Nein
Brandschutzprüfbericht:
Nein
Brandgutachten:
Nein
Bohrlochtiefe min. h1:
95 mm
GTIN (EAN-Code):
4000657017839
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Dicke des Anbauteils max.:
20 mm
Werkstoff:
Stahl
Verankerungstiefe min.:
40 mm
Gütesiegel:
Nein
Lastwerte:
Nein
min. Verankerungstiefe:
40 mm
max. Dicke des Anbauteils:
80 mm
min. Bohrlochtiefe:
135 mm
Bohrdurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: nageldübel 8x120, einschlagdübel n8x60, nageldübel, Nagel-8-120
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,1669*
€ 0,2269*
2 Tage
260
100
€ 6,99*
ab € 0,1714*
€ 0,2314*
6 Tage
200
100
€ 4,95*
ab € 0,1798*
€ 0,2398*
5 Tage
300
100
€ 4,30*
ab € 0,1782*
€ 0,242*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,1653*
€ 0,2453*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2453*
€ 0,29191
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2353*
€ 0,28001
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2253*
€ 0,26811
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2053*
€ 0,24431
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1953*
€ 0,23241
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1653*
€ 0,19671
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.