Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upat Nageldübel UN 5 x 30/5 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Upat Nageldübel UN 5 x 30/5 F
Upat Nageldübel UN 5 x 30/5 F
Upat Nageldübel UN 5 x 30/5 F
Artikel-Nr.:
     5417F-p441657
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     518868
EAN/GTIN:
     4000657017303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Der bewährte Upat Nageldübel UN, bestehend aus einem hochwertigen Nylondübel und einer bereits vormontierten galvanisch verzinkten Nagelschraube, eignet sich ideal für die schnelle Befestigung von leichten Lasten besonders in Vollbaustoffen. Hierbei wird der Einschlagdübel in der zeitsparenden Durchsteckmontage in das Bohrloch im Anbauteil eingeführt, spreizt anschließend durch das Einschlagen der Nagelschraube auf und verankert sicher im Baustoff. Der Upat Nageldübel UN F mit Flachkopf wird häufig für die Befestigung von Metallkonstruktionen in allen Baustoffen im Innenbereich eingesetzt.
Weitere Informationen:
Dübelform:
Flachkopf
Hersteller:
UPAT
Kopfform:
F
GTIN (EAN-Code):
4000657017303
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
min. Verankerungstiefe:
25 mm
max. Dicke des Anbauteils:
5 mm
min. Bohrlochtiefe:
45 mm
Bohrdurchmesser:
5 mm
Dübellänge:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: nageldübel 5x30, nageldübel, nageldübel n5x50, Nagel-5-30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0353*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0592*
€ 0,07045
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0562*
€ 0,06688
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0539*
€ 0,06414
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0503*
€ 0,05986
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0482*
€ 0,05736
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0353*
€ 0,04201
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.