Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BB Stanz Lochband 17 x 0,75 x 10 m in KSB


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
BB Stanz Lochband 17 x 0,75 x 10 m in KSB
BB Stanz Lochband 17 x 0,75 x 10 m in KSB
BB Stanz Lochband 17 x 0,75 x 10 m in KSB
BB Stanz Lochband 17 x 0,75 x 10 m in KSB
Artikel-Nr.:
     5417F-p414176
Hersteller:
     BB Stanz
Herst.-Nr.:
     64517107
EAN/GTIN:
     4034176103490
Suchbegriffe:
Lochband
Lochbandeisen
Montageband gelocht
Montagelochband
Lochband 17 x 0,75 x 10m in KSB

Lochband verzinkt in praktischer Abrollbox aus Kunststoff

Abmessung: Breite x Stärke 0,75mm x Bandlänge

Lochbänder werden aus verzinktem Stahlblech in verschiedenen Breiten, Stärken und Längen hergestellt.
Die verschiedenen Ausführungen werden in einer praktischen Kunststoffkassette angeboten.
Mit Lochbändern werden Abhängungen von Rohren, Lüftungskanälen und Kabelführungen, sowie statisch nicht nachzuweisende Aussteifungen und Verankerungen von Holzkonstruktionen, wie Pergolen, Terrassen und Gartenhäuser usw. ausgeführt.
Beim Hobby und im Garten können mit Lochbändern eine Vielzahl von einfachen Verbindungen hergestellt werden.
Material: Verzinktes Stahlblech
Stärke: 0,75 mm

Lieferumfang:

Lochband verzinkt in Abrollbox (in der von Ihnen ausgewählten Menge und Ausführung)
Abbildung ähnlich, je nach Ausführung
Weitere Informationen:
Höhe:
10 mm
Grundpreis:
Ja
Herkunftsland:
de
Lochdurchmesser:
6,3 mm
Hersteller:
BB Stanz
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Stärke:
0,75 mm
Breite:
17 mm
Länge:
10 m
Weitere Suchbegriffe: lochband 10m, lochband, lochband 17x0,75mm, BB, Stanz, 17, x, 0,75
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,5053*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 0,55053* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 7,9753*
€ 9,49061
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 7,7153*
€ 9,18121
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 7,3653*
€ 8,76471
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,0953*
€ 8,44341
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,8953*
€ 8,20541
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 5,5053*
€ 6,55131
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.