Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BB Stanz Lochplattenwinkel 40 x 40 x 60 x 2,5 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB Stanz Lochplattenwinkel 40 x 40 x 60 x 2,5 mm, Stahl verzinkt
BB Stanz Lochplattenwinkel 40 x 40 x 60 x 2,5 mm, Stahl verzinkt
BB Stanz Lochplattenwinkel 40 x 40 x 60 x 2,5 mm, Stahl verzinkt
BB Stanz Lochplattenwinkel 40 x 40 x 60 x 2,5 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p413829
Hersteller:
     BB Stanz
Herst.-Nr.:
     63146025
EAN/GTIN:
     4055248125523
Suchbegriffe:
Lochblechwinkel
Lochplattenwinkel
Stuhlwinkel
lochplattenwinkel 40x40x60
Lochplattenwinkel 40 x 40 x 60 x 2,5

Lochplattenwinkel werden aus 2,5mm starkem Stahlblech hergestellt.
Die Lochplattenwinkel haben nur Nagellöcher, keinen Steg und keine Kombilöcher.
Die Lochplattenwinkel werden dort eingesetzt, wo keine statischen Nachweise erforderlich sind und keine hohen Anforderungen hinsichtlich der anzuschließenden Kräfte gestellt werden.
Material: Verzinktes Stahlblech
Stärke: 2,5 mm

Lieferumfang:

100 Lochplattenwinkel 40x40x60x2.5 Stuhlwinkel Winkel-Verbinder verzinkt Zulassung CE
Weitere Informationen:
Lochdurchmesser:
5 mm
Breite:
60 mm
Neigungswinkel:
90°
Gleichschenklig:
Ja
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Hersteller:
BB Stanz
Verstärkerrippe:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
Stärke:
2,5 mm
Schenkellänge B:
40 mm
Schenkellänge A:
40 mm
Ausführung:
Lochplattenwinkel
Form:
Winkel
Weitere Suchbegriffe: stuhlwinkel, stuhlwinkel 40x40 mm, BB, Stanz, 40, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5255*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,1493*
€ 3,74767
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,7493*
€ 3,27167
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,9183*
€ 1,09278
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,794*
€ 0,94486
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6955*
€ 0,82765
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6655*
€ 0,79195
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5255*
€ 0,62535
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.