Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BB Stanz Lochplattenwinkel 30 x 30 x 25 x 2 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB Stanz Lochplattenwinkel 30 x 30 x 25 x 2 mm, Stahl verzinkt
BB Stanz Lochplattenwinkel 30 x 30 x 25 x 2 mm, Stahl verzinkt
BB Stanz Lochplattenwinkel 30 x 30 x 25 x 2 mm, Stahl verzinkt
BB Stanz Lochplattenwinkel 30 x 30 x 25 x 2 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p413806
Hersteller:
     BB Stanz
Herst.-Nr.:
     63133220
EAN/GTIN:
     4055248125615
Suchbegriffe:
Lochblechwinkel
Lochplattenwinkel
Stuhlwinkel
lochplattenwinkel 30x30
Lochplattenwinkel 30 x 30 x 25 x2,0

Lochplattenwinkel werden aus 2,0 mm starkem Stahlblech hergestellt. Die Lochplattenwinkel haben nur Nagellöcher, keinen Steg und keine Kombilöcher. Die Lochplattenwinkel werden dort eingesetzt, wo keine statischen Nachweise erforderlich sind und keine hohen Anforderungen hinsichtlich der anzuschließenden Kräfte gestellt werden.
Material: Verzinktes Stahlblech
Stärke: 2,0 mm

Lieferumfang:

25 Lochplattenwinkel 30x30x25x2.0 Stuhlwinkel Winkel-Verbinder verzinkt Zulassung CE
Weitere Informationen:
Lochdurchmesser:
5 mm
Breite:
25 mm
Neigungswinkel:
90°
Gleichschenklig:
Ja
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Hersteller:
BB Stanz
Verstärkerrippe:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
Stärke:
2 mm
Schenkellänge B:
30 mm
Schenkellänge A:
30 mm
Ausführung:
Lochplattenwinkel
Form:
Winkel
Weitere Suchbegriffe: stuhlwinkel, stuhlwinkel 25x15x2, BB, Stanz, 30, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2383*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7112*
€ 3,22633
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4302*
€ 0,51194
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3655*
€ 0,43495
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3283*
€ 0,39068
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2983*
€ 0,35498
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2883*
€ 0,34308
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2383*
€ 0,28358
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.