| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p4007202 Herst.-Nr.: 510135MFRSB4 EAN/GTIN: 4250438933708 |
| |
|
| | |
| Der CELO Multifunktionsrahmendübel MFR ist in drei Durchmessern (8, 10, 14), verschiedenen Schraubenwerkstoffen und Ausführungen erhältlich. Er ist für Fassadenunterkonstruktionen sowie für Anbauteile aus Holz und Metall für alle gängigen Untergründe geeignet. Sein langer Spreizbereich und die Vierfach-Spreizung mit seitlichem Balken sorgen für sicheren Halt in fast alle Untergründe. Der MFR ist für Beton, Vollsteine, Lochsteine und Porenbeton geeignet. Dies ermöglicht eine geringe Lagerhaltung und Kostenersparnis im Einkauf. Durch die vormontiere Schraube und die einheitliche Setztiefe in allen Baustoffen ist der MFR einfach in seiner Handhabung. Weitere Informationen: | | Werkstoffart: | Nylon | Hersteller: | CELO | Kopfform: | Senkkopf | Bohrerdurchmesser: | 10 | Länge: | 135 | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CELO, Multifunktionsrahmendübel, MFR, SB, 10-135, SSKS, |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 3,22* | € 4,24* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 3,53* | € 4,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Blister enthält 4 Stück (ab € 0,805* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Blistern | Mindestbestellmenge: 10 Blistern ( entspricht € 42,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|