Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindnietmutter Stahl verzinkt, Senkkopf, M 12, Rundschaft gerändelt, offen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindnietmutter Stahl verzinkt, Senkkopf, M 12, Rundschaft gerändelt, offen
Goebel Blindnietmutter Stahl verzinkt, Senkkopf, M 12, Rundschaft gerändelt, offen
Artikel-Nr.:
     5417F-p398653
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7551201000
EAN/GTIN:
     4049337361855
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Goebel
Blindnietmutter
Stahl
verzinkt,
Goebel BM /ST /Sk /M12 /RsGer /Of GO-NUT Klemmbereich: 1,7 - 4,5 mm
Weitere Informationen:
Max. Klemmbereich:
4,5
Min. Klemmbereich:
1,7
Außendurchmesser:
15,9
Kopfform:
Senkkopf
Kopfdurchmesser:
verzinkt
Gewinde:
M 12
Länge:
25
Durchmesser:
12
Oberfläche:
verzinkt
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Blindnietmuttern
Klemmbereich:
1,7-4,5
Schaft:
Rundschaft gerändelt
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Form:
offen
Weitere Suchbegriffe: Senkkopf,, M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,81*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,22324* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 92,825*
€ 110,46175
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,86*
€ 104,5534
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,025*
€ 98,79975
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,665*
€ 94,80135
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 65,91*
€ 78,4329
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,81*
€ 66,4139
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.