Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Hochfeste Blindniete M-LOCK A2/A2 - Flachkopf - 4,8 x 10,5 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Hochfeste Blindniete M-LOCK A2/A2 - Flachkopf - 4,8 x 10,5 mm
Goebel Hochfeste Blindniete M-LOCK A2/A2 - Flachkopf - 4,8 x 10,5 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p396705
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7779948100
EAN/GTIN:
     4049337101123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
hochfeste Blindniete
hochfester Blindniet
goebel hochfeste blindnieten
Goebel Hochfeste Blindniete M-LOCK A2/A2 - Flachkopf - 4,8x10,5 mm
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
4,9-5,1
Nietdorn-Durchmesser:
3
Kopfdurchmesser:
10,1
Kopfhöhe:
2,1
Max. Klemmbereich:
6,9
Min. Klemmbereich:
1,6
Werkstoffart:
Edelstahl
Ausführung:
Hochfeste Blindnieten
Werkstoff:
A2
Klemmbereich:
1,6-6,9
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Edelstahl A2
Hülse:
Edelstahl A2
Länge:
10,5 mm
Durchmesser:
4,8 mm
Weitere Suchbegriffe: hochfeste blindniete, standard-blindniete flachrundkopf, Goebel, Hochfeste, Blindniete, M-LOCK, A2/A2, -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,91*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,27564* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 113,48*
€ 135,0412
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 108,605*
€ 129,23995
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 101,50*
€ 120,785
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 97,065*
€ 115,50735
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 80,43*
€ 95,7117
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,91*
€ 82,0029
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.