Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Hochfeste Blindniete GO-INO x II A2/A2 - Flachkopf - 4,8 x 12 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Hochfeste Blindniete GO-INO x II A2/A2 - Flachkopf - 4,8 x 12 mm
Goebel Hochfeste Blindniete GO-INO x II A2/A2 - Flachkopf - 4,8 x 12 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p396664
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7230048120
EAN/GTIN:
     4049337258995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
hochfeste Blindniete
hochfester Blindniet
hochfeste blindniete 4,8 x 12
Goebel Hochfeste Blindniete GO-INOX II A2/A2 - Flachkopf - 4,8x12 mm
Weitere Informationen:
Min. Klemmbereich:
3,5
Bohrungsdurchmesser:
4,9-5,1
Kopfdurchmesser:
9,3 +0,29/-0,29
Kopfhöhe:
2
Max. Klemmbereich:
6
Werkstoffart:
Edelstahl
Ausführung:
Hochfeste Blindnieten
Werkstoff:
A2
Klemmbereich:
3,5-6,0
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Edelstahl A2
Hülse:
Edelstahl A2
Länge:
12 mm
Durchmesser:
4,8 mm
Weitere Suchbegriffe: hochfeste blindniete, goebel hochfeste blindnieten, Goebel, Hochfeste, Blindniete, GO-INO, x, II
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,19*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,11238* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,12*
€ 112,0028
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,40*
€ 106,386
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,39*
€ 100,4241
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,29*
€ 95,5451
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 65,93*
€ 78,4567
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,19*
€ 66,8661
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.