Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Hochfeste Blindniete GO-INO x II A2/A2 - Flachkopf - 3,2 x 9 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Hochfeste Blindniete GO-INO x II A2/A2 - Flachkopf - 3,2 x 9 mm
Goebel Hochfeste Blindniete GO-INO x II A2/A2 - Flachkopf - 3,2 x 9 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p396660
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7230032900
EAN/GTIN:
     4049337258698
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
hochfeste Blindniete
hochfester Blindniet
goebel hochfeste blindnieten
Goebel Hochfeste Blindniete GO-INOX II A2/A2 - Flachkopf - 3,2x9 mm
Weitere Informationen:
Min. Klemmbereich:
3
Bohrungsdurchmesser:
3,3-3,4
Kopfdurchmesser:
6 +0,24/-0,24
Kopfhöhe:
1,4
Max. Klemmbereich:
5
Werkstoffart:
Edelstahl
Ausführung:
Hochfeste Blindnieten
Werkstoff:
A2
Klemmbereich:
3,0-5,0
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Edelstahl A2
Hülse:
Edelstahl A2
Länge:
9 mm
Durchmesser:
3,2 mm
Weitere Suchbegriffe: hochfeste blindniete, standard-blindniete flachrundkopf, Goebel, Hochfeste, Blindniete, GO-INO, x, II
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,46*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,06546* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 110,67*
€ 131,6973
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 105,72*
€ 125,8068
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 98,86*
€ 117,6434
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 94,61*
€ 112,5859
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 76,83*
€ 91,4277
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,46*
€ 77,8974
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.