Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Hochfeste Blindniete GO-BULB II ST/ST - Senkkopf - 4,0 x 12 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Hochfeste Blindniete GO-BULB II ST/ST - Senkkopf - 4,0 x 12 mm
Goebel Hochfeste Blindniete GO-BULB II ST/ST - Senkkopf - 4,0 x 12 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p396649
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7210040120
EAN/GTIN:
     4049337258247
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
hochfeste Blindniete
hochfester Blindniet
standard-blindniete 4x12
Goebel Hochfeste Blindniete GO-BULB II ST/ST - Senkkopf - 4,0x12 mm
Weitere Informationen:
Senkwinkel:
120°
Bohrungsdurchmesser:
4,1-4,3
Kopfform:
Senkkopf
Kopfdurchmesser:
7,8 +0,29/-0,29
Kopfhöhe:
1,7
Max. Klemmbereich:
7
Min. Klemmbereich:
5
Werkstoffart:
Stahl
Ausführung:
Hochfeste Blindnieten
Werkstoff:
Stahl/Stahl
Klemmbereich:
5,0 - 7,0
Stift:
Stahl
Hülse:
Stahl
Länge:
12 mm
Durchmesser:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: hochfeste blindniete, goebel hochfeste blindnieten, Goebel, Hochfeste, Blindniete, GO-BULB, II, ST/ST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,06654* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,07*
€ 70,2933
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,80*
€ 66,402
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,85*
€ 61,7015
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,05*
€ 58,3695
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,13*
€ 57,2747
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 39,03*
€ 46,4457
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,27*
€ 39,5913
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.