Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Hochfeste Blindniete GO-BULB II ST/ST - Flachkopf - 3,2 x 7 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Hochfeste Blindniete GO-BULB II ST/ST - Flachkopf - 3,2 x 7 mm
Goebel Hochfeste Blindniete GO-BULB II ST/ST - Flachkopf - 3,2 x 7 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p396633
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7200032700
EAN/GTIN:
     4049337257349
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
hochfeste Blindniete
hochfester Blindniet
goebel hochfeste blindnieten
Goebel Hochfeste Blindniete GO-BULB II ST/ST - Flachkopf - 3,2x7 mm
Weitere Informationen:
Min. Klemmbereich:
1
Bohrungsdurchmesser:
3,3-3,4
Kopfdurchmesser:
6 +0,24/-0,24
Kopfhöhe:
1,4
Max. Klemmbereich:
3
Werkstoffart:
Stahl
Ausführung:
Hochfeste Blindnieten
Werkstoff:
Stahl/Stahl
Klemmbereich:
1,0-3,0
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Stahl
Hülse:
Stahl
Länge:
7 mm
Durchmesser:
3,2 mm
Weitere Suchbegriffe: hochfeste blindniete, standard-blindniete flachrundkopf, Goebel, Hochfeste, Blindniete, GO-BULB, II, ST/ST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04259* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,30*
€ 82,467
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,05*
€ 80,9795
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,14*
€ 77,5166
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,23*
€ 75,2437
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 62,37*
€ 74,2203
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 50,11*
€ 59,6309
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,59*
€ 50,6821
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.