Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Spreizblindniete STAR AL/ST - Flachkopf - 4,0 x 10 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Spreizblindniete STAR AL/ST - Flachkopf - 4,0 x 10 mm
Goebel Spreizblindniete STAR AL/ST - Flachkopf - 4,0 x 10 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p396582
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7088401000
EAN/GTIN:
     4049337106340
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spreiz-Blindniete
Spreizblindniete
Goebel Spreizblindniete STAR AL/ST - Flachkopf - 4,0x10 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
5
Min. Klemmbereich:
1,5
Bohrungsdurchmesser:
4,3-4,5
Werkstoffart:
Alu
Werkstoff:
Alu/Stahl
Ausführung:
Spreizblindnieten
Klemmbereich:
1,5-5,0
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Stahl
Hülse:
Aluminium
Länge:
10 mm
Durchmesser:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, STAR, AL/ST, -, Flachkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01857* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,66*
€ 42,4354
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,18*
€ 40,6742
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,17*
€ 37,0923
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,36*
€ 34,9384
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,63*
€ 34,0697
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 21,89*
€ 26,0491
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,57*
€ 22,0983
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.