Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Gerillte Blindniete RILLI AL/ST - Flachkopf - 3,2 x 14 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Gerillte Blindniete RILLI AL/ST - Flachkopf - 3,2 x 14 mm
Goebel Gerillte Blindniete RILLI AL/ST - Flachkopf - 3,2 x 14 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p396562
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7070232140
EAN/GTIN:
     4049337079415
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
standard blindniete
standard-blindniete al/a2
Goebel Gerillte Blindniete RILLI AL/ST - Flachkopf - 3,2x14 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
10
Min. Klemmbereich:
1
Bohrungsdurchmesser:
3,4
Werkstoffart:
Alu
Ausführung:
Gerillte Blindnieten
Werkstoff:
Alu/Stahl
Klemmbereich:
max.10,0
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Stahl
Hülse:
Aluminium
Länge:
14 mm
Durchmesser:
3,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Gerillte, Blindniete, RILLI, AL/ST, -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01767* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,53*
€ 41,0907
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,46*
€ 38,6274
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,87*
€ 35,5453
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,09*
€ 33,4271
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,32*
€ 32,5108
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 20,83*
€ 24,7877
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,67*
€ 21,0273
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.