Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Gerillte Blindniete RILLI AL/ST - Flachkopf - 3,2 x 10 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Gerillte Blindniete RILLI AL/ST - Flachkopf - 3,2 x 10 mm
Goebel Gerillte Blindniete RILLI AL/ST - Flachkopf - 3,2 x 10 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p396561
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7070232100
EAN/GTIN:
     4049337079408
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete 3,2x10
standard blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
Goebel Gerillte Blindniete RILLI AL/ST - Flachkopf - 3,2x10 mm
Weitere Informationen:
Max. Klemmbereich:
6
Min. Klemmbereich:
1
Bohrungsdurchmesser:
3,4
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Alu
Ausführung:
Gerillte Blindnieten
Werkstoff:
Alu/Stahl
Klemmbereich:
max. 6,0
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Stahl
Hülse:
Aluminium
Länge:
10 mm
Durchmesser:
3,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Gerillte, Blindniete, RILLI, AL/ST, -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01698* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,40*
€ 39,746
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,55*
€ 37,5445
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,93*
€ 34,4267
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,51*
€ 32,7369
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,89*
€ 31,9991
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 20,23*
€ 24,0737
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,98*
€ 20,2062
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.