Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Mehrbereichsblindniete MULTI A2/A2 - Flachkopf - 6,4 x 20 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Mehrbereichsblindniete MULTI A2/A2 - Flachkopf - 6,4 x 20 mm
Goebel Mehrbereichsblindniete MULTI A2/A2 - Flachkopf - 6,4 x 20 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p396386
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7030864200
EAN/GTIN:
     4049337356752
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrbereichs-Blindniete
Mehrbereichsblindniete
mehrbereichs blindniete
Goebel Mehrbereichsblindniete MULTI A2/A2 - Flachkopf - 6,4x20 mm
Weitere Informationen:
Max. Klemmbereich:
14
Min. Klemmbereich:
9
Bohrungsdurchmesser:
6,5
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Edelstahl
Ausführung:
Mehrbereichsblindnieten
Werkstoff:
A2
Klemmbereich:
9,0-14,0
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Edelstahl A2
Hülse:
Edelstahl A2
Länge:
20 mm
Durchmesser:
6,4 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, MULTI, A2/A2, -, Flachkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,09*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,22436* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,445*
€ 111,19955
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,175*
€ 106,11825
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,675*
€ 99,57325
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,345*
€ 95,61055
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 66,47*
€ 79,0993
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,09*
€ 66,7471
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.