Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Mehrbereichsblindniete MULTI A2/A2 - Flachkopf - 4,0 x 10 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Mehrbereichsblindniete MULTI A2/A2 - Flachkopf - 4,0 x 10 mm
Goebel Mehrbereichsblindniete MULTI A2/A2 - Flachkopf - 4,0 x 10 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p396377
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7030840100
EAN/GTIN:
     4049337139836
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrbereichs-Blindniete
Mehrbereichsblindniete
mehrbereichs-blindniete 4x 10
mehrbereichs blindniete
Goebel Mehrbereichsblindniete MULTI A2/A2 - Flachkopf - 4,0x10 mm
Weitere Informationen:
Max. Klemmbereich:
6
Min. Klemmbereich:
1,5
Bohrungsdurchmesser:
4,1
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Edelstahl
Ausführung:
Mehrbereichsblindnieten
Werkstoff:
A2
Klemmbereich:
1,5-6,0
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Edelstahl A2
Hülse:
Edelstahl A2
Länge:
10 mm
Durchmesser:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, MULTI, A2/A2, -, Flachkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,09712* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,26*
€ 82,4194
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,00*
€ 77,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,85*
€ 72,4115
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,78*
€ 68,7582
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,40*
€ 68,306
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,56*
€ 57,7864
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.