Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Mehrbereichsblindniete MULTI AL/A2 - Flachkopf - 3,0 x 12,5 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Mehrbereichsblindniete MULTI AL/A2 - Flachkopf - 3,0 x 12,5 mm
Goebel Mehrbereichsblindniete MULTI AL/A2 - Flachkopf - 3,0 x 12,5 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p396313
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7770230125
EAN/GTIN:
     4049337339045
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrbereichs-Blindniete
Mehrbereichsblindniete
mehrbereichs blindniete
Goebel Mehrbereichsblindniete MULTI AL/A2 - Flachkopf - 3,0x12,5 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
9,5
Min. Klemmbereich:
5
Werkstoffart:
Alu
Ausführung:
Mehrbereichsblindnieten
Klemmbereich:
5,0 - 9,5
Werkstoff:
Alu / Edelstahl A2
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Edelstahl A2
Hülse:
Aluminium
Länge:
12,5 mm
Durchmesser:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, MULTI, AL/A2, -, Flachkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03288* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,22*
€ 65,7118
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,36*
€ 64,6884
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,65*
€ 61,4635
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,50*
€ 60,095
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,60*
€ 59,024
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 39,41*
€ 46,8979
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,88*
€ 39,1272
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.