Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Mehrbereichsblindniete MULTI AL/A2 - Flachkopf - 3,0 x 11,1 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Mehrbereichsblindniete MULTI AL/A2 - Flachkopf - 3,0 x 11,1 mm
Goebel Mehrbereichsblindniete MULTI AL/A2 - Flachkopf - 3,0 x 11,1 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p396312
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7770230111
EAN/GTIN:
     4049337338994
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrbereichs-Blindniete
Mehrbereichsblindniete
mehrbereichs blindniete
Goebel Mehrbereichsblindniete MULTI AL/A2 - Flachkopf - 3,0x11,1 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
7,9
Min. Klemmbereich:
4
Werkstoffart:
Alu
Ausführung:
Mehrbereichsblindnieten
Klemmbereich:
4,0 - 7,9
Werkstoff:
Alu / Edelstahl A2
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Edelstahl A2
Hülse:
Aluminium
Länge:
11,1 mm
Durchmesser:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, MULTI, AL/A2, -, Flachkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03245* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,22*
€ 64,5218
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,37*
€ 63,5103
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,69*
€ 60,3211
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,56*
€ 58,9764
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,67*
€ 57,9173
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 38,55*
€ 45,8745
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,45*
€ 38,6155
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.