Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Senkkopf - 4,8 x 8 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Senkkopf - 4,8 x 8 mm
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Senkkopf - 4,8 x 8 mm
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Senkkopf - 4,8 x 8 mm
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Senkkopf - 4,8 x 8 mm
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Senkkopf - 4,8 x 8 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p396071
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7035148800
EAN/GTIN:
     4049337145257
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete 4,8 x 8
standard blindniete
standard-blindniete senkkopf
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Senkkopf - 4,8x8 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
4
Min. Klemmbereich:
1,5
Bohrungsdurchmesser:
4,9
Kopfform:
Senkkopf
Werkstoffart:
Edelstahl
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Werkstoff:
A2
Klemmbereich:
1,5-4,0
Stift:
Edelstahl A2
Hülse:
Edelstahl A2
Länge:
8 mm
Durchmesser:
4,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindniete, STANDARD, A2/A2, -, Senkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,05844* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,46*
€ 62,4274
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,32*
€ 58,6908
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,89*
€ 54,6091
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,35*
€ 51,5865
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,78*
€ 50,9082
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 34,65*
€ 41,2335
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,22*
€ 34,7718
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.